Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lötstation Analog 80W / 230V bis 480°C, Typ C - Eurostecker, Typ G - UK 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Lötstation Analog 80W / 230V bis 480°C, Typ C - Eurostecker, Typ G - UK 3-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-2024514
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2024514
EAN/GTIN:
     5059044203071
Suchbegriffe:
Lötstation
rs pro lötstation
lötstation
lötstation 80w
Steckertyp = Typ C - Eurostecker, Typ G - UK 3-polig
Nennleistung = 80W
Eingangsspannung = 230V
Ausgang-Leistung = 80W
Maximale Betriebstemperatur = 480°C
Anzeigentyp = Analog

Analoge Lötstation RS Pro 80 W, 230 V +200 °C bis +480 °C Diese einfache analoge Lötstation unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro ist perfekt für eine Vielzahl von Löt- und Komponentennachbearbeitungsanwendungen. Diese benutzerfreundliche Lötstation verfügt über einen analogen Temperatureinstellknopf, mit dem Sie die Temperatur schnell und einfach an die Anwendung anpassen können. Mit MCU-gesteuerter Temperaturkalibrierung und PID-System bleibt die Temperatur konstant und gewährleistet eine zuverlässige Wärmequelle für das Löten. Die analoge 65-W-Lötstation von RS Pro verfügt über einen Betriebstemperaturbereich von 200 °C bis +480 °C, mit der ability, schnell auf die maximale Temperatur aufzuheizen. Mit zusätzlichen Funktionen wie Lötkolben und Ständer, Lichtanzeige und automatischer Standby-Funktion bietet diese robuste analoge Lötstation dem Benutzer eine einfache und dennoch effektive Lötlösung. Eigenschaften und Vorteile Einfaches Design mit benutzerfreundlicher Schnittstelle Schnelle Temperatureinstellung über Einstellknopf mit Lichtanzeige auf Gewünschte Temperatur identifizieren Erwärmt sich schnell auf die gewünschte Temperatur Komplett mit Lötkolben und Halter MCU-gesteuerte Temperaturkalibrierung und PID-System, um sicherzustellen Temperaturstabilität Einstellbare Temperatur von 200 bis 480 °C 80 W Nennleistung Einfach zu ersetzende steckbare Heizung, was sie sehr wirtschaftlich macht Niederspannungs-AC hilft, Störungen, Leckagen zu reduzieren und sicherzustellen, dass sie antistatisch ist Inklusive Netzteil Anwendung Lötstationen bieten eine All-in-One-Lötlösung zum Heizen von Löt- und Nachbearbeitungskomponenten, die oft aus einer Haupteinheit mit einstellbaren Steuerungen, einem Lötkolben und Halter und einem Netzkabel besteht. Da die Lötstation netzbetrieben wird, verfügt sie über eine konstante und hocheffiziente Stromquelle, um schnell Temperaturen zu erreichen. Lötstationen werden häufig in Bereichen wie: Heimwerken Engineering Kfz Elektrisch Was ist im Lieferumfang enthalten? X1 Haupteinheit, x1 Lötkolben, x1 Eisenhalter, x1 Handbuch und Netzadapter. Warum RS PRO? RS Pro ist unsere eigene Markenserie und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, hochwertigen Produkten mit größerer Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker, Typ G - UK 3-polig
Nennleistung:
80W
Eingangsspannung:
230V
Ausgang-Leistung:
80W
Maximale Betriebstemperatur:
480°C
Anzeigentyp:
Analog
Weitere Suchbegriffe: 2024514, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötstationen, RS PRO, AT937B, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Stations
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.