Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lötstation LCD 65W / 230V bis 450°C, Typ C - Eurostecker, Typ G - UK 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Lötstation LCD 65W / 230V bis 450°C, Typ C - Eurostecker, Typ G - UK 3-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-2024487
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2024487
EAN/GTIN:
     5059044202821
Suchbegriffe:
Lötstation
rs pro lötstation
lötstation
Steckertyp = Typ C - Eurostecker, Typ G - UK 3-polig
Nennleistung = 65W
Eingangsspannung = 230V
Lötspitzen Temperatur = 200 → 480°C
Maximale Betriebstemperatur = 450°C
Anzeigentyp = LCD

Lötstation RS Pro 65 W mit LCD-Bildschirm Die 65-W-Lötstation unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro ist die perfekte Ergänzung zu jeder Werkbank und bietet müheloses Löten in einer Vielzahl von Anwendungen. Mit einer sauberen und benutzerfreundlichen Oberfläche können die Temperaturen einfach eingestellt werden, während der LCD-Bildschirm eine klare und gut lesbare Visualisierung bietet. Darüber hinaus ermöglicht die RS Pro 65-W-Station die Speicherung von 3 voreingestellten Einstellungen, um sicherzustellen, dass häufig verwendete Wärmeeinstellungen auf Knopfdruck verfügbar sind. Mit der integrierten Temperaturverriegelung, Temperaturkalibrierung und Temperaturalarmierfunktionen kann ein hochwertiges und zuverlässiges Löten leicht erreicht werden. Die Lötstation wird komplett mit Lötkolben, Eisenhalter mit Kupferkugeldraht, Handbuch, Erdungsdraht und Stecker geliefert, um sicherzustellen, dass Sie alles haben, was Sie für den get startto benötigen. Eigenschaften und Vorteile Einfache Visualisierung von Einstellungen über eine klare und einfach zu bedienende LCD-Bildschirm lesen Automatischer Standby, Abschaltung mit intelligenter Zeiteinstellung für hohe Energieeffizienz Temperaturverriegelung, Temperaturkalibrierung und Temperaturalarmierfunktion für hochwertiges und zuverlässiges Löten Für erhöhte Sicherheit verfügt die Station über eine Kennwortschutzfunktion Und Temperatur-Unite-Schaltfunktion Signaltonalarmfunktion verfügbar Eisen-Halter mit Kupferdrahtkugel zur Reinigung von Spitzen Verbesserte Präzision mit MCU-gesteuerter Temperaturkalibrierung Schneller Zugriff auf häufig verwendete Temperaturen und Einstellungen mit voreingestellten Tasten (1, 2, 3) Einschließlich EU-Netzkabel und UK-Adapter Anwendung Lötstationen bieten eine All-in-One-Lötlösung zum Heizen von Löt- und Nachbearbeitungskomponenten, die oft aus einer Haupteinheit mit einstellbaren Steuerungen, einem Lötkolben und Halter und einem Netzkabel besteht. Da die Lötstation netzbetrieben wird, verfügt sie über eine konstante und hocheffiziente Stromquelle, um schnell Temperaturen zu erreichen. Lötstationen werden häufig in Bereichen wie: Heimwerken Engineering Kfz Elektrisch Anwendung Lötstationen bieten eine All-in-One-Lötlösung zum Heizen von Löt- und Nachbearbeitungskomponenten, die oft aus einer Haupteinheit mit einstellbaren Steuerungen, einem Lötkolben und Halter und einem Netzkabel besteht. Da die Lötstation netzbetrieben wird, verfügt sie über eine konstante und hocheffiziente Stromquelle, um schnell Temperaturen zu erreichen. Lötstationen werden häufig in Bereichen wie: Heimwerken Engineering Kfz Elektrisch Was ist im Lieferumfang enthalten? X1 Haupteinheit, x1 Lötkolben, x1 Eisenhalter mit Kupferdrahtkugel, x1 Handbuch, x1 Erdungsdraht und Netzadapter. Warum RS PRO? RS Pro ist unsere eigene Markenserie und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, hochwertigen Produkten mit größerer Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker, Typ G - UK 3-polig
Nennleistung:
65W
Eingangsspannung:
230V
Lötspitzen Temperatur:
200 → 480°C
Maximale Betriebstemperatur:
450°C
Anzeigentyp:
LCD
Weitere Suchbegriffe: 2024487, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötstationen, RS PRO, ST965, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Stations
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.