Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 1.561 GHz, 1.575 GHz, 1.606 GHz Entwicklungsplatine für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024200
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     M830120-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Zum Einsatz mit = GPS-Antenne PN M830120
Vorgestelltes Gerät = M830120
Kit-Name = Evaluation board for GPS Antenna PN M830120

Die AVX GPS/GLONASS/Beidou/Galileo Keramikantenne besteht aus einer Reihe von isolierten magnetischen Dipolantennen (IMD), die die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern an eine höhere Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs erfüllen.Überlegene HF-Feldeindämmung Schnellere Markteinführung
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Kit-Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Zum Einsatz mit:
GPS-Antenne PN M830120
Vorgestelltes Gerät:
M830120
Kit-Name:
Evaluation board for GPS Antenna PN M830120
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, GPS Antenne, gps antenne, 2024200, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, KYOCERA AVX, M83012001, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 16,90*
€ 24,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,72*
€ 29,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.