| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023650 Herst.-Nr.: QSYL-G1/4-6 EAN/GTIN: 4052568039950 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 6-mm-Steckanschluss Stecker B = 6-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Verteiler-Gewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Modellnummer = 186191 Gehäusematerial = PBT
Die pneumatischen Y-Fittings der Festo QS-Serie haben einen G1/4-Außengewindeanschluss mit Außensechskant. Der Beschichtungsdichtring wird bei Einschraubbolzenmontage verwendet. Er verfügt über 2 Push-In-Ausgangsleitungen von 6 mm. .Nenngröße: 5,3 mm 360° ausrichtbar Push-Pull-Design Weitere Informationen: | | Stecker A: | 6-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 6-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Verteiler-Gewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Modellnummer: | 186191 | Gehäusematerial: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluftverteiler, Pneumatik Mehrfachverteiler, Pneumatikarmatur, Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Verteiler (Rohr), pom schnellkupplung 1/4", druckluftverteiler, druckluftverteiler festo, 2023650, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSYLG146, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,92* | € 2,93* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,05* | € 3,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,20* | € 4,67* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 4,42* | € 6,03* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,02* | € 8,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|