| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023612 Herst.-Nr.: NEBU-M12W5-K-5-LE3 EAN/GTIN: 4052568050481 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Steckverbinder Serie = NEBU Länge = 5m
Das vormontierte Anschlusskabel Festo NEBU hat eine Länge von 5 m mit 3-poligem M12-Steckverbinder mit abgewinkelter Steckdosenverbindung. Dieses Kabel ist für Näherungssensoren, Positionssender, Druckschalter, Durchflusssensoren, Visual- und induktive Sensoren geeignet.Montageart - Schraubverriegelung Runde Ausführung Produktgewicht: 129 g. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Steckverbinder | Serie: | NEBU | Länge: | 5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, anschlußleitung 5m, 2023612, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, NEBUM12W5K5LE3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,71* | € 15,16* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,48* | € 15,18* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 11,07* | € 15,55* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,56* | € 16,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|