| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023585 Herst.-Nr.: OL-3/8 EAN/GTIN: 4052568023164 |
| |
|
| | |
| Typ = Dichtungssortiment
Der Festo O-Dichtring besteht aus hartem und leichtem Kunststoff-PVC-Material, das mit 3/8-Gewindeanschluss verwendet wird.Drehmomenttoleranz: ±20 % Weitere Informationen: | | Typ: | Dichtungssortiment |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtring, festo dichtring, 2023585, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungs- und O-Ring-Kits, Festo, OL38, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seal & O-Ring Kits |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 0,56* | € 0,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 0,60* | € 0,96* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 0,66* | € 1,09* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 0,72* | € 1,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|