Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenhalterung Nylon Abstandshalter selbstklebend 12.7mm x 22.9mm, Auflage 17.8 x 17.8mm, Ø 4mm für


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023421
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     LCBSB-08-01A-RT
EAN/GTIN:
     5052751813663
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Stützbolzen für Leiterplatten
Halter-Typ = Abstandshalter selbstklebend
Höhe = 12.7mm
Unterstützte Maße = 17.8 x 17.8mm
PCB-Bohrung = 4mm
PCB-Stärke = 1.57mm
Material = Nylon
Unterstützte Länge = 17.8mm
Unterstützte Breite = 17.8mm

Selbstklebende Nylondistanzstücke für Leiterplatten. Distanzstücke für Leiterplatten mit selbstklebender Basis (0,8 mm).
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Abstandshalter selbstklebend
Höhe:
12.7mm
Unterstützte Maße:
17.8 x 17.8mm
PCB-Bohrung:
4mm
PCB-Stärke:
1.57mm
Material:
Nylon
Unterstützte Länge:
17.8mm
Unterstützte Breite:
17.8mm
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, 2023421, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, LCBSB0801ART, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.