Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo, Kabel Pneumatik-Sensor, 0bar → 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023281
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SDE5-D10-O3-Q6E-P-K
EAN/GTIN:
     4052568180867
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Anschluss = Kabel
Geeignete Medien = Luft

Der Festo Drucksensor SDE5-D10-O3-Q6E-P-K mit Kabel. Zulassung (* RCM-Kennzeichnung, * c UL us - Zulassung (OL)),CE-Kennzeichnung (siehe Konformitätserklärung) (* gemäß EU-Richtlinie für EMV, * gemäß EU-RoHS-Richtlinie) KC-Markierung KC-EMV Material-Hinweis entspricht RoHS Gemessene Variable Relativdruck
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Anschluss:
Kabel
Geeignete Medien:
Luft
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, 2023281, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, SDE5D10O3Q6EPK, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,34*
€ 75,10*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,02*
€ 75,15*
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 63,79*
€ 82,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,25*
€ 100,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.