Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo, M8 Pneumatik-Sensor, 0bar → 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023275
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SDE3-D10D-B-FQ4-2P-M8
EAN/GTIN:
     4052568178710
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Anschluss = M8
Geeignete Medien = Luft

Der Festo Drucksensor SDE3-D10D-B-FQ4-2P-M8 mit M8-Steckerausführung. Es verfügt über die Zulassung RCM-Kennzeichnung, CE-Kennzeichnung (siehe Konformitätserklärung) gemäß EU-Richtlinie für EMV.Material-Hinweis (* frei von Kupfer und PTFE, * entspricht RoHS) Gemessene Variable 2 x relativer Druck Messmethode piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Anschluss:
M8
Geeignete Medien:
Luft
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, 2023275, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, SDE3D10DBFQ42PM8, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,04*
€ 192,40*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 159,87*
€ 201,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,90*
€ 207,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 196,44*
€ 252,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,95*
€ 301,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.