Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo, M12 Pneumatik-Sensor, 0bar → 6 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023253
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M12
EAN/GTIN:
     4052568216344
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Betriebsdruck max. = 6 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Anschluss = M12
Geeignete Medien = Luft

Der Festo Drucksensor SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M12 hat eine Zulassung (* RCM-Markierung, * c UL us - Zulassung (OL)).CE-Kennzeichnung (siehe Konformitätserklärung) gemäß EU-Richtlinie für EMV Material-Hinweis (* frei von Kupfer und PTFE, * entspricht RoHS) Gemessene Variable: 1 x relativer Druck/1 x Differenzdruck Messmethode piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
6 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Anschluss:
M12
Geeignete Medien:
Luft
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor festo, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, 2023253, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, SDE3D6MBHQ42PM12, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,99*
€ 172,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,12*
€ 180,31*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,14*
€ 186,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 167,03*
€ 215,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,46*
€ 250,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,24*
€ 224,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.