| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023225 Herst.-Nr.: QSL-6H-100 EAN/GTIN: 4052568024673 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 6-mm-Steckanschluss Stecker B = 6-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Winkel-Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = QS Modellnummer = 130746 Gehäusematerial = PBT
Der Festo-L-Steckverbinder QSL-6H-100 mit Steckhülse. Er hat eine Standardgröße und eine Nenngröße von 3,2 mm.Montageposition beliebig Behältergröße 100 Designstruktur Push/Pull-Prinzip Weitere Informationen: | | Stecker A: | 6-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 6-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkel-Einsteckadapter | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | QS | Modellnummer: | 130746 | Gehäusematerial: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2023225, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSL6H100, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| |