| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023186 Herst.-Nr.: QSMT-4-100 EAN/GTIN: 4052568025038 |
| |
|
| | |
| Pneumatik-Anschlusstyp = T-Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = QS Modellnummer = 130782 Chemikalienbeständig = Nein
Der Festo-T-Steckverbinder QSMT-4-100 in Miniaturgröße und Nenngröße 2,4 mm.Montageposition beliebig Behältergröße 100 Designstruktur Push/Pull-Prinzip Weitere Informationen: | | Pneumatik-Anschlusstyp: | T-Einsteckadapter | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | QS | Modellnummer: | 130782 | Chemikalienbeständig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2023186, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSMT4100, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| |