Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QSH Rohr-Übergangsmuffe 4mm PBT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023073
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSH-4-100
EAN/GTIN:
     4052568024444
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsmuffe pvc
übergangsstück
Zubehörtyp = Rohr-Übergangsmuffe
Rohrgröße = 4mm
Serie = QSH
Material = PBT

Der Festo Schalldämpfer für den Einsatz in Verbindung mit MS6-SV-Druckaufbau-Auslassventil. Er verfügt über einen offenen Schalldämpfer mit Struktur und Betriebsdruck von bis zu 0-10 bar. Er wird in jeder beliebigen Position und mit Gewindemontage montiert.Umgebungstemperatur: -10 bis 50 °C. PE-Schalldämpfer-Einsatzmaterial
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Rohr-Übergangsmuffe
Rohrgröße:
4mm
Serie:
QSH
Material:
PBT
Weitere Suchbegriffe: festo übergangsstück, 2023073, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, Festo, QSH4100, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,10*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 1,181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 151,80*
€ 180,64
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 149,55*
€ 177,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 146,12*
€ 173,88
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 139,15*
€ 165,59
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 118,10*
€ 140,54
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.