Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QSH Rohr-Übergangsmuffe 10mm PBT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023063
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSH-10-6
EAN/GTIN:
     4052568023836
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück alu
übergangsstück
Zubehörtyp = Rohr-Übergangsmuffe
Rohrgröße = 10mm
Serie = QSH
Material = PBT

Der Festo Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung und zur Vermeidung von Verunreinigungen am Auslassanschluss von pneumatischen Bauteilen. Er wird in jeder beliebigen Position montiert und der Betriebsdruck reicht von 0 bis 10 bar. Die Durchflussmenge zur Atmosphäre beträgt 11834 l/minUmgebungstemperatur: -10 bis 70 °C. Gehäusematerial: Aluminium
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Rohr-Übergangsmuffe
Rohrgröße:
10mm
Serie:
QSH
Material:
PBT
Weitere Suchbegriffe: festo übergangsstück, 2023063, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, Festo, QSH106, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 2,996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 41,26*
€ 49,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 40,94*
€ 48,72
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 39,39*
€ 46,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 36,60*
€ 43,55
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 36,29*
€ 43,19
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 29,96*
€ 35,65
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.