Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QM Rohr-Übergangsmuffe M5 Aluminium-Legierung


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023048
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QM-M5-M5
EAN/GTIN:
     4052568018276
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück alu
übergangsstück
Zubehörtyp = Rohr-Übergangsmuffe
Rohrgröße = M5
Serie = QM
Material = Aluminium-Legierung

Die Festo Einweg-Durchflussregelungsfunktion für Zuluft mit Drehgelenk hat eine Gewindemontageart und kann in jeder beliebigen Position montiert werden. Hier besteht der Gewindestopfen aus Messingmaterial mit einem Zinkdruckguss für die drehbare Montage. Pneumatischer AnschlussUmgebungstemperatur: -10 bis 60 °C. Rändelschrauben-Einstellelement
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Rohr-Übergangsmuffe
Rohrgröße:
M5
Serie:
QM
Material:
Aluminium-Legierung
Weitere Suchbegriffe: festo übergangsstück, 2023048, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, Festo, QMM5M5, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,13*
€ 20,38
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,69*
€ 19,86
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,13*
€ 19,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,08*
€ 17,95
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,68*
€ 17,47
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,88*
€ 14,14
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.