| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023026 Herst.-Nr.: QM-1/4-1/4 EAN/GTIN: 4052568018139 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Rohr-Übergangsmuffe Rohrgröße = 1/4Zoll Serie = QM Material = Aluminium-Legierung
Die Festo Einweg-Durchflussregelungsfunktion für Abluft hat eine Gewindemontage und kann in jeder beliebigen Position montiert werden. Hier besteht der Gewindestopfen aus einer Aluminiumlegierung in Schmiedeform mit einer Messingeinstellschraube. Der Wert des pneumatischen Anschlussanschlusses 1Umgebungstemperatur: -10 bis 60 °C. Rändelschrauben-Einstellelement Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Rohr-Übergangsmuffe | Rohrgröße: | 1/4Zoll | Serie: | QM | Material: | Aluminium-Legierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: festo übergangsstück, 2023026, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, Festo, QM1414, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories |
| | |
| |