| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022934 Herst.-Nr.: FRC-1/2-D-MIDI-A EAN/GTIN: 4052568126667 |
| |
|
| | |
| Anschlussverbindung = G1/2 Ablass-Typ = Automatik Serie = FRC Filtergröße = 40µm
Die Festo Serviceeinheit-Kombination der Serie MS verfügt über eine Filterregler-Öler-Kombination, die einen maximalen Ausgangsdruck von 12 bar bietet. Es wurde eine Kunststoffschale mit Kunststoffschalenschutz und manuellem Kondensatablass verwendet. Die Größe beträgt 4.Umgebungstemperatur: -10 bis 60 °C. Weitere Informationen: | | Anschlussverbindung: | G1/2 | Ablass-Typ: | Automatik | Serie: | FRC | Filtergröße: | 40µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, festo wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit festo, 2022934, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Filter-Regler-Öler, Festo, FRC12DMIDIA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulator Lubricators |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,06* | € 175,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 177,99* | € 211,95* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,29* | € 213,46* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 250,15* | € 303,98* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 277,80* | € 325,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|