Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/2-D-MIDI-A Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568126667
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159591
EAN/GTIN:
     4052568126667
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Wartungseinheit FRC-1/2-D-MIDI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatisch
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FRC
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-] | Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Baugröße:
Midi
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991509
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler mit Manometer | Proportional-Standardnebelöler
Max. Druckhysterese:
|BAR
Filterfeinheit:
|MIM
Druckregelbereich:
;; BAR
Kondensatablass:
vollautomatisch
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Druckanzeige:
mit Manometer
Baureihe:
D
Max. Kondensatmenge:
|ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-] | Inerte Gase
Werkstoff Schale:
PC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,90*
€ 173,11*
3 Tage
61
€ 5,90*
ab € 177,09*
€ 206,60*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,82*
€ 208,05*
Frei Haus
ab € 224,12*
€ 267,03*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 279,71*
€ 318,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,84*
€ 202,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.