Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Serie VABM, Aluminium Ventilverteiler, 16-Stationen, Anschluss G3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022891
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VABM-L1-18S-G38-12
EAN/GTIN:
     4052568223441
Suchbegriffe:
Ventilverteiler
festo ventilverteiler
ventilverteiler
Anzahl der Stationen = 16
Anschluss-Gewinde = G3/8
Serie = VABM
Typ = Verteiler
Gehäusematerial = Aluminium
Gewindegröße = 3/8Zoll
Standardgewinde = G

Die Festo Verteilerschiene VABM-L1-18S-G38-12 hat ein Rastermaß von 19 mm und eine maximale Anzahl von Ventilpositionen 16.Betriebsdruck -0,9-10 bar, Korrosionsbeständigkeit CRC 2 - Gerate Korrosionsbeanspruchung, Zulassung (* RCM-Markierung, * c CSA us (OL), * c UL us - Zulassung (OL))
Weitere Informationen:
Anzahl der Stationen:
16
Anschluss-Gewinde:
G3/8
Serie:
VABM
Typ:
Verteiler
Gehäusematerial:
Aluminium
Gewindegröße:
3/8Zoll
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: 2022891, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABML118SG3812, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 82,99*
€ 103,81*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,78*
€ 108,55*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 121,26*
€ 143,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 163,17*
€ 194,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.