| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022790 Herst.-Nr.: VABE-S6-1LT-C-M1-S37 EAN/GTIN: 4052568091293 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = DNA Serie = Vaba Typ = Endabdeckung Gehäusematerial = Aluminium
Der Festo mehrpolige Knoten Varbe-S6-1LT-C-M1-S37 für Ventilinseln VTSA und VTSA-F.Montageposition: Beliebige und maximale Anzahl von Ventilpositionen (* 16 mit Bettseitventilen, * 32 mit nicht stabilen Ventilen), Nennbetriebsspannung DC 24 V, Zulässige Spannungsschwankung +/- 10 %, Korrosionswiderstandsklassifizierung CRC 0 - Keine Korrosion stre Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | DNA | Serie: | Vaba | Typ: | Endabdeckung | Gehäusematerial: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einlassblock, 2022790, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABES61LTCM1S37, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,05* | € 51,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,05* | € 52,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,46* | € 58,60* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 54,77* | € 71,03* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 64,08* | € 80,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|