Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 180°, Bohrung Ø 8mm, 8 bar DRRD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022697
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DRRD-8-180-FH-PA
EAN/GTIN:
     4052568253011
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Drehwinkel = 180°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 8mm
Serie = DRRD
Eingangsdruck max. = 8bar
Betriebsdruck max. = 8 bar
Anschlussverbindung = M3
Gewicht = 155g
Serie = DRRD

Das Festo Semi-Drehantrieb DRRD-8-180-FH-PA Zubehör für den Sauggreifer ESG, montiert zwischen Saugnapfhalter und Saugnapf mit Anschlussbefestigungen. Er hat 8 Größen und einen Dämpfungswinkel von 38 Grad,Einstellbereich des Schwenkwinkels auf beiden Seiten: +10 /-100 Grad Schwenkwinkel: 180 Grad Dämpfung P: Flexible Dämpfungsringe/Platten an beiden Enden
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
180°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
8mm
Serie:
DRRD
Eingangsdruck max.:
8bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Anschlussverbindung:
M3
Gewicht:
155g
Weitere Suchbegriffe: Drehflügelantrieb Drucklufttechnik, Drehflügelantrieb Pneumatik, Schwenkantrieb Drucklufttechnik, Schwenkantrieb Pneumatik, Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 2022697, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, Festo, DRRD8180FHPA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,41*
€ 213,48*
2 Tage
46
€ 5,90*
ab € 179,64*
€ 213,73*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,57*
€ 242,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 201,32*
€ 246,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,66*
€ 293,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,87*
€ 285,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,68*
€ 270,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,12*
€ 254,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,32*
€ 239,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.