Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022694
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DRVS-12-90-P-EX4
EAN/GTIN:
     4052568265151
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Drehwinkel = 90°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 12mm
Serie = DRVS
Eingangsdruck max. = 8bar

Der Festo Halbdrehantrieb DRVS-12-90-P-EX4 verfügt über doppeltwirkenden Halbdrehantrieb mit Flügelrad und ist leichter als andere Halbdrehantriebe. Er hat 12 Größen und einen Dämpfungswinkel von 0,5 Grad.Schwenkwinkel: 0-90 Grad Dämpfung P: Flexible Dämpfungsringe/Platten an beiden Enden Montageposition beliebig
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
90°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
12mm
Serie:
DRVS
Eingangsdruck max.:
8bar
Weitere Suchbegriffe: Drehflügelantrieb Drucklufttechnik, Drehflügelantrieb Pneumatik, Schwenkantrieb Drucklufttechnik, Schwenkantrieb Pneumatik, Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 2022694, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, Festo, DRVS1290PEX4, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 5,90*
ab € 82,39*
€ 101,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,29*
€ 106,09*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,89*
€ 116,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 119,01*
€ 149,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.