Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 270°, Bohrung Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022689
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DRVS-12-270-P
EAN/GTIN:
     4052568264178
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Drehwinkel = 270°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 12mm
Serie = DRVS
Eingangsdruck max. = 8bar

Der Festo Halbdrehantrieb DRVS-12-270-P verfügt über doppeltwirkenden Halbdrehantrieb mit Flügel und ist leichter als andere Halbdrehantriebe. Er hat 12 Größen und einen Dämpfungswinkel von 0,5 Grad.Schwenkwinkel 0-270 Grad Dämpfung P: Flexible Dämpfungsringe/Platten an beiden Enden Montageposition beliebig
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
270°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
12mm
Serie:
DRVS
Eingangsdruck max.:
8bar
Weitere Suchbegriffe: Drehflügelantrieb Drucklufttechnik, Drehflügelantrieb Pneumatik, Schwenkantrieb Drucklufttechnik, Schwenkantrieb Pneumatik, Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 2022689, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, Festo, DRVS12270P, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 5,90*
ab € 75,38*
€ 93,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 79,09*
€ 98,52*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,80*
€ 107,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,78*
€ 116,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.