| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022617 Herst.-Nr.: T-30-GE EAN/GTIN: 4052568020569 |
| |
|
| | |
| Steuerungsmechanismus = Drucktaster Serie = T Modellnummer = 9292
Der Festo Schwenkflansch ist für den Gabelkopffuß LSNG, LSNSG mit Größe 200 geeignet und wird aus Federstahl für die Verriegelung verwendet. Es verwendete 2-niedrige Korrosionsbelastung mit Kunststofflager.Die Umgebungstemperatur beträgt -40 bis 90 °C. Das Produktgewicht beträgt 3713 g. Weitere Informationen: | | Steuerungsmechanismus: | Drucktaster | Serie: | T | Modellnummer: | 9292 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2022617, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, T30GE, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 11,30* | € 15,07* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,59* | € 15,36* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,38* | € 15,40* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,32* | € 18,08* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,47* | € 21,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|