| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022608 Herst.-Nr.: 2022608 EAN/GTIN: 5056111958445 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Manschette Zur Verwendung mit = RJ45-Steckverbinder Farbe = Rot Interfacetyp = RJ45
RJ45-Manschette von RS Pro für den Einsatz mit RJ45Wenn Sie Ihre Kabelkomponenten vor Verhaken und Belastung schützen möchten, sollten Sie diesen roten RS Pro Stiefel in Betracht ziehen. Das Produkt kann vor der Installation auf die Rückseite Ihrer RJ45-Datenstecker gesteckt werden, um eine saubere und Durable Lösung zu erhalten, wenn Sie Computer an Ethernet-basierte lokale Netzwerke (LAN) anschließen. Sie verlängert die Lebensdauer Ihrer Kabel mit minimalem Aufwand, da sie eine übermäßige Belastung der Kabelklemme verhindert. Das Produkt misst 27,7 mm lang und 14,8 mm tief. Er bedeckt die Verriegelung des Steckers, so dass die empfindlichen Teile nicht an anderen Drähten hängen bleiben, während sie weiterhin effektiv arbeiten. Die RJ-Steckverbinderhaube (Registered Jack) nimmt Standard-4-paarige UTP- und STP-Kabel (ungeschirmt und geschirmt) für LAN-Netzwerke auf. Er ist kompatibel mit Multi-Port-Sockel-Harmonikablöcken. Die Haube ist RoHS-zertifiziert, sodass sie nur minimale Mengen an gefährlichen Substanzen wie Mercury enthält.Eigenschaften und Vorteile• Rote Zugentlastungshaube für RJ45-Datenstecker • Länge: 27,7 mm • Tiefe von 14,8 mm • Für Standard-UTP- und STP-Kabel geeignet • Einfache Möglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer von Kabelkomponenten • Kommonly verwendet mit Ethernet-Kabeln • Haube verhindert ein Verhaken des SteckersRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Manschette | Zur Verwendung mit: | RJ45-Steckverbinder | Farbe: | Rot | Interfacetyp: | RJ45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2022608, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder Zubehör, RS PRO, RJ45SRBR, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connector Accessories |
| | |
| |