| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2021865 Herst.-Nr.: MS4-AGB-EX EAN/GTIN: 4052568090968 |
| |
|
| | |
| Für Hersteller Serie = ms Zubehörtyp = Befestigungssatz
Der Festo Untergrundsatz hat die MS-Serie mit G-Gewinde und hat die Größe 4. Es hat 2 mäßige Korrosionsbelastungen und ist explosionsgeschützt ausgeführt.Die mittlere Temperatur beträgt -10 °C bis 60 °C. Produktgewicht: 128 g. Weitere Informationen: | | Für Hersteller Serie: | ms | Zubehörtyp: | Befestigungssatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, 2021865, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Luftaufbereitungszubehör, Festo, MS4AGBEX, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Air Preparation Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,58* | € 25,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,87* | € 26,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 21,23* | € 27,98* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 27,32* | € 36,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|