Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo CRDSNU 2176406 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 32mm / Hub 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2021725
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     CRDSNU-B-32-160-PPS-A-MG-A1
EAN/GTIN:
     4052568252717
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder doppelwirken...
Hub = 160mm
Bohrung = 32mm
Ausführung = Zweifach
Serie = CRDSNU
Modellnummer = 2176406

Der Festo Rundzylinder zur Positionserfassung mit selbsteinstellender pneumatischer Dämpfung, die an beiden Endpositionen einstellbar ist. Seine Hubgröße beträgt 160 mm.Die Umgebungstemperatur beträgt 0 °C bis 80 °C. Hochlegierter Stahlwerkstoff für Zylinderzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
160mm
Bohrung:
32mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
CRDSNU
Modellnummer:
2176406
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, pneumatik rundzylinder festo, 2021725, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, CRDSNUB32160PPSAMGA1, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,54*
€ 145,83*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 120,48*
€ 145,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 162,19*
€ 199,29*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,77*
€ 218,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,60*
€ 204,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.