Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO NMF Druckluftrohr Nylon Rot, Innen-Ø 7mm / Außen 10mm x 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO NMF Druckluftrohr Nylon Rot, Innen-Ø 7mm / Außen 10mm x 30m
Artikel-Nr.:
     108EL-2020972
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2020972
EAN/GTIN:
     5059044202050
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 10mm
Schlauchinnendurchmesser = 7mm
Farbe = Rot
Material = Nylon
Länge = 30m
Serie = NMF

RS Pro Druckluftschlauch Nylonschlauch RS Pro stellt die Serie von Druckluftschläuchen für industrielle Schläuche aus flexiblem Nylon für den Einsatz mit Druckluft vor. Diese Luftschläuche wurden von RS Pro entwickelt, um ideal für Umgebungen mit niedriger Toxizität oder hohen Temperaturen zu sein, z. B. Brauereien und Orte, an denen Lebensmittelkontakt besteht. Hergestellt aus wärmebeständigem und leicht stabilisiertem Nylon, um leicht und flexibel zu sein und gleichzeitig seine Festigkeit und Haltbarkeit zu erhalten. Die Schläuche sind für pneumatische und hydraulische Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile Flexibel, leicht und Durable über einen großen Temperaturbereich Glattes Innenleben für verbesserten Durchfluss, um einen zuverlässigen Luftstrom zu gewährleisten Hergestellt aus leichtem und wärmestabilisiertem Nylon mit präzisen Toleranzen Erhältlich auf Spenderfässern Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, was bedeutet, dass diese Schläuche sind ideal für viele verschiedene Umgebungen Hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeitsaufnahme Silikonfrei Geeignet für pneumatische Anwendungen Ausgezeichnete Abriebfestigkeit, wodurch diese Schläuche ideal für raue Umgebungen sind Sicherheitsfaktor 4:1 RoHS 3-konform REACH-konform Anwendungen Ein Druckluftschlauch ist ein Rohr, das Luft oder Gas von einem Gerät wie einer Gasflasche oder einem Druckluftkompressor oder einem anderen Druckluftwerkzeug abführt. Ein Durable und zuverlässiger Luftschlauch ist für die Aufrechterhaltung eines gleichmäßigen Luftstroms und Drucks unerlässlich. Schläuche wie diese bestehen aus einer Vielzahl von verschiedenen Materialtypen wie Gummi, PVC und Nylon. Mit den richtigen Anschlüssen können diese Luftrohre befestigt werden Gängige Haushaltsgegenstände wie Fußpumpen und Grills, aber Sind auch in einer Vielzahl von Branchen zu finden, einschließlich Pneumatik Fertigung Druckluftbremse, Kraftstoff- und Schmieranwendungen Autobody Werkstätten Farbspritzer Vorschlaghämmer Bauart Kann ich verschiedene Variationen dieses Luftschlauchs get? Ja! RS Pro bietet eine Reihe von verschiedenen Farben, Innen- und Außendurchmessern, maximalem Betriebsdruck und Biegeradius. Details zu den verschiedenen verfügbaren Optionen finden Sie im RS Pro Datenblatt. Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen und hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
10mm
Schlauchinnendurchmesser:
7mm
Farbe:
Rot
Material:
Nylon
Länge:
30m
Serie:
NMF
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch außendurchmesser 10 mm, druckluftschlauch, druckluftschlauch nylon, 2020972, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, RS PRO, CT012001NYRD40, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.