Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seoul Viosys SMD UV-LED 275nm / 60mW 118° 2 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2019654
Hersteller:
     Seoul Viosys
Herst.-Nr.:
     CUD8AF4D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UV-LED
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 275nm
Strahlstrom = 60mW
Betrachtungswinkel = 118°
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = SMD
Serie = AAP
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
275nm
Strahlstrom:
60mW
Betrachtungswinkel:
118°
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
SMD
Serie:
AAP
Weitere Suchbegriffe: 2019654, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Seoul Viosys, CUD8AF4D, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.