Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HAF Luft; Gas Luftstromsensor 3→ 10 V dc 0 l/min → 100 l/min. Typ Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2017956
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HAFUHH0100L4AXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Luftstrom-Sensor
Luftstromwächter
Überwachtes Medium = Luft; Gas
Gerätetyp = Digital
Durchflussrate min. = 0 l/min
Durchflussrate max. = 100 l/min.
Versorgungsspannung = 3→ 10 V dc
Material = Thermoplast-Polymer GR
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Nennstrom = 20 mA

Der konische, konische 22-mm-Außendurchmesser-Digitalluftstromsensor von Honeywell mit Außengewinde und einer Durchflussmenge von 100 SLMP bietet eine digitale Schnittstelle zum Ablesen des Luftstroms über bestimmte volle Durchflussbereiche und kompensierte Temperaturbereiche.Der lineare Ausgang bietet ein intuitiveres Sensorsignal als der Rohausgang von Basis-Luftstromsensoren, was zur Reduzierung von Produktionskosten, Design und Implementierungszeit beitragen kann Hohe Empfindlichkeit bei sehr niedrigen Strömen sorgt für eine schnelle Ansprechzeit bei Beginn oder Beendigung des Durchflusses
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Luft; Gas
Gerätetyp:
Digital
Durchflussrate min.:
0 l/min
Durchflussrate max.:
100 l/min.
Versorgungsspannung:
3→ 10 V dc
Material:
Thermoplast-Polymer GR
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Nennstrom:
20 mA
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor luft, durchflusssensor, durchflusssensor honeywell, 2017956, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Honeywell, HAFUHH0100L4AXT, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,85*
€ 367,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,76*
€ 355,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,26*
€ 319,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,33*
€ 300,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,47*
€ 287,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.