Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil G2-ROSE-UV LED Linse Quadratisch aus Silikon, Klar 14°


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2017701
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F14686_G2-ROSE-UV-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = G2-ROSE-UV
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Spot, diffus
Linsenmaterial = Silikon
Betrachtungswinkel = 14°

Die LEDIL LED-Linse ist quadratisch und hat einen 14°-glatten Punktstrahlwinkel. Er besteht aus Silizium. Er wird mit schwarzem Halter und Installationsband montiert.Sie ist in klarer Optik erhältlich Er ist RoHS-konform 21,6 mm Maß
Weitere Informationen:
Serie:
G2-ROSE-UV
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Spot, diffus
Linsenmaterial:
Silikon
Betrachtungswinkel:
14°
Weitere Suchbegriffe: 2017701, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, F14686_G2ROSEUVM, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.551,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 180 Stück (ab € 8,61778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.891,19*
€ 2.250,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.797,29*
€ 2.138,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.627,81*
€ 1.937,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.596,68*
€ 1.900,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.551,20*
€ 1.845,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.