Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact DIN-Schienenklemme ohne Sicherung, 2-polig, Mutter/Schraube-Anschluss, 26→ 10 AWG, 0.1 to 6mm²,


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2014937
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3049628
EAN/GTIN:
     4046356140836
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Drahtgröße = 26→ 10 AWG
Kabelquerschnitt = 0.1 to 6mm²
Farbe = Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe = 2
Anschlussart = Mutter/Schraube
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx

Der Terminal Block Phoenix Ground hat einen niedrigen Kontaktwiderstand und korrosionsfreie Terminal Points. Er kann bei Umgebungstemperaturen von -60 °C bis 85 °C arbeitenEine weitere Beschriftungsoption Verschmutzungsgrad 3 Überspannungskategorie III Isolierstoffgruppe IDieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite.
Weitere Informationen:
Drahtgröße:
26→ 10 AWG
Kabelquerschnitt:
0.1 to 6mm²
Farbe:
Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe:
2
Anschlussart:
Mutter/Schraube
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, 2014937, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 3049628, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 218,53*
€ 252,43*
pro Packung
Frei Haus
ab € 232,18*
€ 267,75*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 231,33*
€ 268,30*
pro Packung
Frei Haus
ab € 234,23*
€ 270,32*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 407,32*
€ 472,22*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 472,22*
€ 561,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 468,13*
€ 557,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 456,67*
€ 543,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 428,62*
€ 510,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 407,32*
€ 484,71
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 8,1464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3049097
ab € 0,42613*
Zubehör
Phoenix Contact
0706647
ab € 1,2282*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.