| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2014480 Herst.-Nr.: X-NUCLEO-BNRG2A1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = Bluetooth Kit-Klassifizierung = Development Kit Zum Einsatz mit = STM32 Nucleo Vorgestelltes Gerät = BlueNRG-M2SP Frequenz = 2483.5MHz
Die STMicroelectronics ist eine Bluetooth Low Energy Erweiterungsplatine, die auf dem BLUENRG-M2SP-Modul für STM32 Nucleo basiert. Es bietet Bluetooth Low Energy Konnektivität für Entwickleranwendungen und kann auf eine STM32 Nucleo-Entwicklungsplatine gesteckt werden.Ausgestattet mit Arduino UNO R3-Steckverbinder AES Sicherheit Co-Prozessor Kompatibel mit STM32 Nucleo-Platinen Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | Bluetooth | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Zum Einsatz mit: | STM32 Nucleo | Vorgestelltes Gerät: | BlueNRG-M2SP | Frequenz: | 2483.5MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 2014480, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, STMicroelectronics, XNUCLEOBNRG2A1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,83* | € 21,69* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 193,39* | € 239,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|