Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Absolutwertgeber Absolut 1 → 4096/U, 4096U/min, 18 → 30 V dc, IO-Link Hohlwelle mit Ø 10mm Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2013671
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     AHM36B-BDQC012X12
EAN/GTIN:
     4047084428418
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Encoder-Technologie = Absolut
Impulse pro Umdrehung = 1 → 4096
Umdrehung max. = 4096U/min
Ausgangssignal Typ = IO-Link
Schaft Typ = Hohlschaft
Schaftdurchmesser = 10mm
Auflösung = 24 Bit
Schritte pro Umdrehung = 4096Schritte
IP Schutzart = IP65
Schnittstelle = IO-Link
Gesamtbreite = 36mm
Gesamttiefe = 51mm

Dieser SICK Absolut-Encoder verfügt über eine IO-Link-Schnittstelle. Dieser Encoder bietet sowohl Geschwindigkeit als auch Position in den IO-Link-Prozessdaten und ist ideal für Benutzer, die die IO-Link-Technologie auf Sensor-/Aktorebene nutzen. Das IO-Link-Kommunikationsprotokoll ermöglicht auch den Einsatz dieses kompakten 36-mm-Encoders in höheren Feldbus-Systemen, wenn er in Verbindung mit einem Master IO-Link verwendet wird, der z. B. Profinet, Ethernet IP usw. unterstützt. Dies ist ein Multiturn-Absolutwertgeber mit programmierbarer Auflösung von 1-4096 Schritten/Drehung x bis zu 4096 Umdrehungen. Die Einstellungen für Voreinstellung, Zählrichtung und Drehzahlausgang können ebenfalls angepasst werden. Die Programmierung/Einstellung erfolgt über die SPS und einen Funktionsblock oder über das SICK Master Sil Dieses spezifische Encoder-Modell verfügt über eine 10-mm-Blindhohlwelle und der M12-Steckverbinder ist drehbar für eine optimale Kabelführung.Versorgungsspannung: 18 bis 30 V dc Die Zykluszeit beträgt = 3,2 ms Das Betriebsdrehmoment beträgt< 0,5 Ncm
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Absolut
Impulse pro Umdrehung:
1 → 4096
Umdrehung max.:
4096U/min
Ausgangssignal Typ:
IO-Link
Schaft Typ:
Hohlschaft
Schaftdurchmesser:
10mm
Auflösung:
24 Bit
Schritte pro Umdrehung:
4096Schritte
IP Schutzart:
IP65
Schnittstelle:
IO-Link
Gesamtbreite:
36mm
Gesamttiefe:
51mm
Weitere Suchbegriffe: Wellen, sick absolutdrehgeber, absolut encoder, 2013671, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Sick, AHM36BBDQC012X12, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,24*
€ 502,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 442,88*
€ 508,26*
Frei Haus
ab € 512,22*
€ 568,79*
Frei Haus
ab € 517,00*
€ 574,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,26*
€ 604,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,34*
€ 602,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,17*
€ 577,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,22*
€ 545,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,88*
€ 527,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.