|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2013590 Herst.-Nr.: 2013590 EAN/GTIN: 5056279182935 |
| |
|
|  |  |
 | Farbe = Schwarz Material = PA66MP Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Nicht lösbares Nylon-Kabelbinderkit von RS Pro, schwarz Wir stellen vor: Das RS Pro Kabelbinderkit, ein großartiges Paket mit den am häufigsten verwendeten Größen, ideal für die Befestigung von elektrischen Kabeln oder Drähten. Der nicht lösbare Verriegelungsmechanismus sorgt für einen sicheren Halt beim Zusammenbinden oder Befestigen von Gegenständen, während das extrem langlebige Nylonmaterial eine starke und langlebige Lösung bietet, die rauen Umgebungen standhält. Darüber hinaus bieten die Verzahnung auf der Kabelzeitfläche einen strong Hold auf Bündeln, selbst bei hoher Spannung. Dieses RS Pro Kabelbinderkit ist ideal für die Installation von Kabeln in Fabriken, Industrie- und Fertigungsbetrieben sowie einer Vielzahl anderer Anwendungen, wodurch sie für jede Werkzeugbox unentbehrlich sind. Eigenschaften und Vorteile: Das RS Pro Kabelbinderkit bietet eine Auswahl an einfach zu verwendenden, nicht lösbaren Kabelbindern für eine schnelle Installation und eine extrem sichere Befestigung, selbst von Hand Die Verzahnung der Kabelbinder und die hohe Zugfestigkeit des Nylon-Kabelbinders sorgen für einen strong Hold auf Bündeln, selbst bei hoher Spannung Durch die Verwendung des nicht lösbaren Verriegelungsmechanismus bietet er außerdem eine abgerundete Form um das Bündel herum, wodurch das Risiko von Quetschungen oder Beschädigungen an empfindlichen Kabeln verringert wird Hergestellt aus hochwertigem PA66MP (Nylon 66), das selbst bei hohen und niedrigen Temperaturen eine hohe Festigkeit und Verschleißfestigkeit bietet Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit für die Lebensmittel- und pharmazeutische Verarbeitung, Geräte und Fertigungsanwendungen Erhältlich in Schwarz für diskretes Kabelmanagement oder Aufräumen Was enthält das Kit? Das Kit enthält: Schwarze Kabelbinder RS Best.-Nr. 233-487, 100 x 300 mm x 4,8 mm () Schwarze Kabelbinder RS Best.-Nr. 233-499, 1000 x 100 mm x 2,5 mm () Schwarze Kabelbinder RS Best.-Nr. 811-1697, 100 x 250 mm x 4,8 mm () Anwendungen: Kabelbinder eignen sich als eine Art Befestigungselement, zum Zusammenhalten von Gegenständen, in erster Linie elektrische Kabel oder Draht. Kabelbinder sind preiswert, einfach zu verwenden und stark, d. H. Sie sind als Universalartikel eingestuft, der vielseitig genug ist, um in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet zu werden, wie z. B.: Automobilindustrie Transport Luft- und Raumfahrtindustrie Öl- und Gasindustrie Kabelordnersysteme Zuhause/Heimwerker Gartenbau Allgemeine Wartung Sind diese Kabelbinder wiederverwendbar? Nein, diese Kabelbinder sind nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen, daher ist es wichtig, regelmäßig zu prüfen, ob sie im Laufe der Zeit nicht umkommen, insbesondere wenn sie in Umgebungen mit Rapid- und extremen Temperaturänderungen oder Chemikalien verwendet werden. Wenn sie ausgetauscht werden müssen, ermöglicht der sichere selbstsichernde Mechanismus eine schnelle und einfache Installation, selbst wenn sie von Hand installiert werden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Normen und Zertifizierungen: UL 94 V-2 ABS RoHS-kompatibel CE-zertifiziert Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Schwarz | Material: | PA66MP | Verhalten im Brandfall: | Selbstverlöschend |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2013590, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbinder, RS PRO, RSCV998797, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties |
|  |  |
| |