Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Arbeitsbereich-Kit


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Arbeitsbereich-Kit
Artikel-Nr.:
     108EL-2013136
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2013136
EAN/GTIN:
     5056279183062
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Sprache = Keine

Zonenarbeitskit von RS Pro Wir präsentieren das RS Pro Zone-Arbeitskit, das für die Kennzeichnung von Arbeitszonen in Produktions- und Industrieumgebungen unerlässlich ist. Das Kit enthält alles, was erforderlich ist, um Arbeitsplätze deutlich zu markieren, ohne die vorhandene Arbeitsumgebung zu beeinträchtigen und die Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern, um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten. Durch die Aufnahme eines Informationsstifts sowie eines Gefahrbodenbands gibt es eine einfache Visual-Methode zur Identifizierung der Arbeitszonen, um sicherzustellen, dass sie gut sichtbar sind, während die Anti-Ermüdungsmatte eine bequeme Basis bietet, die die Belastung des Körpers verringert, insbesondere wenn sie lange Stunden stehen. Dieses funktionelle RS Pro Kit kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, insbesondere in industriellen Anwendungen oder Fertigungsumgebungen, in denen sich Arbeiter oft in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, was Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen sowie Hygienestandards beeinträchtigen könnte. Eigenschaften und Vorteile: Das RS Pro Zonenarbeitskit ist eine ideale Lösung zur Einrichtung klar gekennzeichneter Arbeitszonen für einzelne Mitarbeiter und zur Beseitigung des potenziellen Gesundheits- und Sicherheitsrisikos, dass sich Mitarbeiter bei der Arbeit in stark frequentierten Fertigungs- oder Industrieumgebungen in unmittelbarer Nähe befinden Das Kit kann als kurzfristige oder temporäre Maßnahme zur Einführung von Arbeitszonensicherheit verwendet werden, verfügt aber bei Bedarf immer noch über die Funktionalität als langfristige und dauerhafte Einrichtung Der Pfosten im Kit ist mit einem gewichteten Sockel ausgestattet, sodass er sicher ist und nicht versehentlich umgeschlagen werden kann, was zu Schäden oder Verletzungen führt Dokumente, die Informationen, Anleitungen oder Warnungen anzeigen, können sicher in die transparente PVC-Tasche Top des Pfostens eingesetzt werden Um Bodenzonen deutlich zu markieren, ist das schwarz-gelbe Klebeband ideal, besonders in stark frequentierten Umgebungen dank der rutschfesten Beschichtung, die das Risiko von Ausrutschen oder Stolpern verringert Die Oberfläche des Bandes hat eine abrasive Körnung, die zusätzlichen Halt auf glatten Oberflächen bietet, während die selbstklebende Rückseite einfach zu installieren und selbst bei hohen Fußabständen extrem langlebig ist Im Kit ist außerdem eine einschichtige, schaumgeschützte Anti-Ermüdungsmatte enthalten, die sich ideal als isoliertes Bodenmatte eignet, um zusätzlichen Komfort zu bieten und die Ermüdung im Stehen zu verringern, insbesondere über längere Zeiträume Die Anti-Ermüdungs-Matte kann dazu beitragen, die Belastung des Rückens und anderer Gelenke zu reduzieren sowie die Durchblutung zu unterstützen und das Auftreten von Verletzungen am Arbeitsplatz durch Stehen auf harten Böden über lange Zeiträume zu reduzieren Das RS Pro Zonenarbeitskit ist ein unverzichtbares Kit für jede Industrie- oder Fertigungsumgebung, um die Sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu gewährleisten Was enthält das Kit? Dieses Kit enthält: 1 x 90 cm x 1,5 m Anti-Ermüdungsmatte RS Best.-Nr. 159-6175 () 1 x Informationsposten RS Best.-Nr. 503-758 () 1 x 18,3 m rutschfestes Bodenband RS Best.-Nr.( 762-1525 ) 762-1525 Die RS Pro RS Pro Social Distancing Geräte verfügen über einen Pfosten mit weißem Informationsständer, Anti-Ermüdungs-Arbeitsplatzmatte und Boden-Sicherheitsband. In dieser einschichtigen Arbeitsplatzmatte aus Schaumstoff mit einer Oberfläche mit Karabinen-Muster und rutschfestem Band sorgen für zusätzlichen Komfort, Vertrauen und Sicherheit auf Bodenflächen in Gefahrenbereichen wie Lagerhallen, Fabriken, Treppen. Sie verwendete eine weiße Sicherheitsbarriere für den Dokumentenschutz. Anwendungen: Sicherheitsausführung mit hellgelbem Rand erhältlich Selbstklebende Rückseite 50-mm-Pfosten mit gewichtetem SockelZone-Arbeitskits sind ideale Lösungen für die Einrichtung klarer Arbeitsbereiche mit einigen wichtigen Produkten. Am häufigsten wird es eine Art Klebeband zur deutlichen Markierung des zu verwendenden Bereichs sowie eine Beschilderung enthalten, um sicherzustellen, dass alle Warnungen oder Sicherheitsinformationen für alle Personen sichtbar sind, die in dem Bereich arbeiten oder diesen betreten. Manchmal enthält er auch einige zusätzliche Gegenstände, z. B. eine Anti-Ermüdungsmatte, die dazu beitragen kann, einen komfortablen Arbeitsbereich für die darin enthaltenen Personen zu schaffen. Im Allgemeinen hilft ein Zonenarbeitskit dabei, Mitarbeiter zu identifizieren und zu entfernen, die in unmittelbarer Nähe zueinander arbeiten und wo Unfälle auftreten können, wie z. B. an stark frequentierten Montagelinien. Es kann auch einen sicheren Arbeitsbereich ermöglichen, wobei der Abstand zwischen den Mitarbeitern eingehalten wird, um Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten, sowie Hygienestandards und -richtlinien eingehalten werden. Zonenarbeitskits werden häufig verwendet in: Fabriken und Lagerhäuser Industrielle Fertigungs- und Produktionsumgebungen Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Sprache:
Keine
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, 2013136, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Abstandsmatten, RS PRO, RSZO587525, Site Safety, Safety Flooring, Social Distancing Floor Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,36*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 368,67*
€ 438,72
pro Kit
ab 2 Kits
€ 362,76*
€ 431,68
pro Kit
ab 5 Kits
€ 341,75*
€ 406,68
pro Kit
ab 10 Kits
€ 319,64*
€ 380,37
pro Kit
ab 500 Kits
€ 292,36*
€ 347,91
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.