| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2012420 Herst.-Nr.: 2012420 EAN/GTIN: 5059044179147 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = IEC C13 Steckverbinder 2 = CEE 7/7 Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 3m Betriebsspannung = 250 V Nennstrom = 10 A Mantelfarbe = Schwarz Außenmantelmaterial = PVC
RS Pro 3M Netzkabel, C13 IEC auf CEE 7/ Ein hochwertiges und robustes 3M-Netzkabel von RS Pro mit C13-IEC-Steckverbinder an CEE 7/7-Hybridstecker (Schuko), ideal für den Anschluss eines elektrischen Geräts an ein Netzteil. Dieses Durable Netzkabel verfügt über eine schwarze flexible PVC-Ummantelung und bietet ausgezeichneten Schutz für interne Drähte und Komponenten. Die Steckverbinder sind vollständig geformt, um eine sichere und zuverlässige Verbindung bei gleichzeitiger Beibehaltung hoher Leistung zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile Hohe Qualität und Zuverlässigkeit CEE 7/7-Schuko-Stecker an einen Universal-C13 IEC zum Anschluss von Geräten an ein Netzgerät Geeignet für den Einsatz mit europäischen, russischen und Kora-Steckdosen Der Nennbereich des Leiters beträgt 1,0 mmmmmm² Gesamtdurchmesser des Mantels bis 6,3 bis 8,0 Die durchschnittliche Dicke der Isolierung beträgt 0,60 mm Flexibler und dennoch Durable PVC-Mantel Anwendungen IEC-Netzkabel und -Kabel (manchmal auch als Kesselkabel bezeichnet) werden verwendet, um ein elektrisches Gerät oder Gerät über Steckverbinder an jedem Ende mit einer Netzstromversorgung zu verbinden Netzkabel sind in einer Vielzahl von Längen, Materialien und Farben erhältlich und können je nach Land für den vorgesehenen Einsatz eine Vielzahl von Steckertypen aufweisen. Netzkabel werden für gewerbliche und private Zwecke mit Geräten wie: Computer Audioanlagen Videogeräte Prüf- und Messgeräte IT-Geräte Häufig gestellte Fragen Was ist ein CEE 7/7-Stecker? Ein CEE 7/7-Stecker ist eine Art Hybrid-E/F-Stecker, der in Europa, Russland und Korea verwendet werden kann. Er befindet sich auch unter der gleichen Halterung wie ein Schuko-Stecker, ein 2-poliger Steckverbinder. Ein CEE 7/7-Stecker überbrückt den Abstand zwischen einer E- und einer F-Buchse, mit 2 Erdungsklemmen auf jeder Seite für eine F-Buchse und einen Buchsenkontakt zur Aufnahme eines Erdungsstifts von einer E-Buchse. Was ist ein IEC-Steckverbinder? IEC-Steckverbinder haben 3 Stifte, einen Nennstrom von 10 A und eine maximale Temperatur von 70 °C und sind häufig auf Netzkabeln, auch als Kesselkabel bezeichnet, zu finden. IEC-Steckverbinder entsprechen den IEC-60320-Spezifikationen, die von der IEC (International Electrotechnical Commission) festgelegt wurden, um sicherzustellen, dass die Steckverbinder den gemeinsamen globalen Designstandards entsprechen. Sie werden verwendet, um das Kabel mit der entsprechenden Buchse eines elektrischen Geräts zu verbinden. Für welche Länder ist dies geeignet? Dieses Netzkabel ist für den Einsatz in Europa, Russland und Korea geeignet. Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | IEC C13 | Steckverbinder 2: | CEE 7/7 | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 3m | Betriebsspannung: | 250 V | Nennstrom: | 10 A | Mantelfarbe: | Schwarz | Außenmantelmaterial: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 250v, 2012420, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, RS PRO, 62666943MHybrid, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords |
| | |
| |