Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Zangensatz 4 Stk. Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange, Wasserpumpenzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012057
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     CPE.A1PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Kombinationszange
Stückzahl = 4

Der 4-Kombi-Zangensatz von Facom bietet eine hohe Leistung und einen Durchmesser von 860 mm und eine Länge von 860 mm.Der breitere Griff bietet mehr Komfort, wenn der Benutzer eine Verbesserung um 25 % erreicht Das Gewicht beträgt 926g.
Weitere Informationen:
Stückzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, facom zangensatz, zangen satz, 2012057, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangensätze, Facom, CPEA1PB, Hand Tools, Pliers & Cutters, Plier Sets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 117,47*
€ 146,27*
€ 5,90*
ab € 124,73*
€ 176,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 139,88*
€ 177,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6685880
ab € 51,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.