Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2011602
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2011602
EAN/GTIN:
     5059044178645
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = RS710
Geschlecht = Damen
Schuhgröße EUR = 38
Schuhgröße UK = 5
Schuhgröße US = 6
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Glasfaser
ESD geschützt = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Zwischensohle = Verbundstoff
Schuhgröße JP/CN = 23,5

Schwarze ESD-Sicherheitsschuhe von RS Pro - UK-Größe 5 Wir stellen Ihnen hochwertige ESD-Sicherheitsschuhe von RS Pro vor, eine Serie von hochwertigen ESD-Sicherheitsschuhen, die ideal für den Einsatz in Umgebungen sind, in denen ESD-geschützte Schutzschuhe erforderlich sind. Diese leichten ESD-Sicherheitsturnschuhe verfügen über ein stilvolles Design mit speziellen Komfortmaterialien wie einem Obermaterial aus Mikrofaser, einer stoßdämpfenden EPR-Außensohle und einem Anti-Ermüdungs-EVA-Fußbett. Die ESD-Sicherheitsschuhe von RS Pro sind außerdem wasserbeständig und verfügen über eine Verbundstoff-Einstich-Biegemittelsohle, die sie ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen macht. Die Turnschuhe werden vollständig aus veganfreundlichen synthetischen Materialien hergestellt und sind zu 100 % nichtmetallisch, einschließlich einer Glasfaser-Zehenschutzkappe. Diese ESD-sicheren veganen Sicherheitsschuhe von RS Pro kombinieren Stil mit Bequemlichkeit und Schutz, wodurch sie sehr vielseitig und für den täglichen Gebrauch geeignet sind. Eigenschaften und Vorteile Stilvolles und dennoch praktisches Design Wasserabweisende schwarze Mikrofaser zum Schutz gegen Eindringen von Wasser Schützende Top Kappe aus Glasfaser und durchstichfeste Verbundmittelsohle bieten ausgezeichneten Schutz Feuchtigkeitsabnehmendes atmungsaktives Netzgewebefutter, das den Luftstrom hält Stoßdämpfende EPR-Gummiaußensohle mit doppelter Dichte Anti-Ermüdungs-EVA-Fußbett, das sicherstellt, dass sie den ganzen Tag über bequem bleiben 100 % nichtmetallisch und veganfreundlich Anwendungen ESD-Schuhe wie Turnschuhe
Weitere Informationen:
Serie:
RS710
Geschlecht:
Damen
Schuhgröße EUR:
38
Schuhgröße UK:
5
Schuhgröße US:
6
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Glasfaser
ESD geschützt:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Zwischensohle:
Verbundstoff
Schuhgröße JP/CN:
23,5
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, arbeitsschuhe s3 halbschuh 38, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 2011602, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Sicherheitshalbschuhe, RS PRO, RS710005, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Trainers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,22*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,02*
€ 140,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,43*
€ 139,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,34*
€ 128,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,06*
€ 120,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,22*
€ 106,17
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.