Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Datenkabel, 1-paarig 0,34 mm² Ø 4.40mm Aluminiumband Schirmung LSZH isoliert Twisted Pair Weiß


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Datenkabel, 1-paarig 0,34 mm² Ø 4.40mm Aluminiumband Schirmung LSZH isoliert Twisted Pair Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-2010522
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2010522
EAN/GTIN:
     5059044177396
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Paarzahl = 1
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Aderzahl = 2
AWG = 22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Abschirmtyp = Aluminiumband
Mantelfarbe = Weiß
Außendurchmesser = 4.40mm
Außenmantelmaterial = LSZH
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 100 Ω
Betriebsspannung = 300 V

RS Pro LonWorks BUS Multicore Kabel Wir stellen vor: Die Multicore RS Pro LonWorks BUS-Kabel, ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von LonWorks BUS-Anwendungen. Das flexible Kabel hat eine Multicore, die für zuverlässige Kabelverbindungen in einem ordentlichen und gut organisierten Layout verwendet werden kann. Durch die Verwendung dieser hochwertigen RS Pro Serie von Multicore Kabeln können Stolpergefahren drastisch reduziert werden und gleichzeitig das Gesamtaussehen von elektrischen Geräten verbessert werden, insbesondere in Bereichen, in denen wenig Platz zur Verfügung steht, oder die Kabelinstallation ist für Personen sichtbar. Eigenschaften und Vorteile: Dieses RS Pro Multicore Kabel hat 2 0,34 mmmmmmmmmmmmmmmmessung Aderlitzen, was ideal für LonWorks BUS Kabelinstallationen ist Es handelt sich um ein flexibles Kabel mit einer Durable LSZH-Schutzhülle und Aluminiumfolie umwickelten massiven blanken Kupferleitern Das Kabel bietet eine gute Isolierung durch das Folienisolierungsmaterial und die Installation ist einfach und effizient dank der farbigen Adern und der Anordnung des Kabels Betriebstemperatur: -15 °C bis +70 °C. Betriebsspannung: 300 V. Impedanz: 100 Ω Leiterwiderstand:< 59 Ω/km Anwendungen: Multicore Kabel sind elektrische Kabel, die mehr Adern als Standardstrom- oder Koaxialkabel haben und in verschiedenen Längen und Adern erhältlich sind, je nach den Anwendungen, für die sie verwendet werden. Sie sind ideal für den Einsatz bei wenig Platz oder für die Organisation von Kabelinstallationen, die mehrere Kabelverbindungen erfordern, insbesondere in Industrie- oder Unterhaltungsanwendungen. Multicore Kabel finden sich in vielen verschiedenen Umgebungen, zum Beispiel: Unterhaltungs- und Audioindustrie Maschinen und Fabriksteuergeräte Große Steuerungspads DIN-Schienenklemmen Förderbänder Daten und Netzwerke Sicherheit und Sicherheit Was ist ein LonWorks BUS-Kabel? LonWorks Kabel wurden als Peer-to-Peer-Netzwerklösung entwickelt und erfüllen die Anforderungen an die Zuverlässigkeit der Leistung und die Wartung der Installation in Steuerungsanwendungen, was bedeutet, dass sie robuster und Durable sind, um eine optimale Leistung in industriellen Umgebungen zu gewährleisten. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Hinweis: Beachten Sie, dass es sich hierbei zwar um Elektro-Kabel handelt, sie aber weder als Leitungskabel noch zum direkten Netzanschluss von Geräten vorgesehen sind.
Weitere Informationen:
Paarzahl:
1
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Aderzahl:
2
AWG:
22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Abschirmtyp:
Aluminiumband
Mantelfarbe:
Weiß
Außendurchmesser:
4.40mm
Außenmantelmaterial:
LSZH
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
100 Ω
Betriebsspannung:
300 V
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, LSZH-Kabel, rs pro aluband, alu klebeband, 2010522, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, RS PRO, RSB7703NH, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,77*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,9577* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 125,79*
€ 149,69
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 124,67*
€ 148,36
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 117,92*
€ 140,32
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 109,84*
€ 130,71
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 95,77*
€ 113,97
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.