Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan Rundriemen Blau, Profil-Ø 6mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Polyurethan Rundriemen Blau, Profil-Ø 6mm, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-2009151
Hersteller:
     Fenner Drives
Herst.-Nr.:
     L04QB856M 5 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen d6
rundriemen
fenner drives rundriemen
Durchmesser = 6mm
Farbe = Blau
Scheibendurchmesser min. = 48mm
Länge = 5m
Tragfähigkeit = 0.8kg

Der blaue Schnellverbindungsriemen mit Fenner-Antrieb verfügt über eine umfassende Auswahl an hochwertigen, nicht verstärkten und verstärkten Riemen in runden Profilen, die auch mit speziellen Top Oberflächen erhältlich sind. Seine Länge beträgt bis zu 5 Meter.Duales Durometer Statisch ableitend UV-stabilisiert Gerippte Profile
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6mm
Farbe:
Blau
Scheibendurchmesser min.:
48mm
Länge:
5m
Tragfähigkeit:
0.8kg
Weitere Suchbegriffe: 2009151, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, Fenner Drives, L04QB856M5M, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.