Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan Rundriemen Blau, Profil-Ø 5mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Polyurethan Rundriemen Blau, Profil-Ø 5mm, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-2009148
Hersteller:
     Fenner Drives
Herst.-Nr.:
     L04QB855M 5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen d5
rundriemen
fenner drives rundriemen
Durchmesser = 5mm
Farbe = Blau
Scheibendurchmesser min. = 35mm
Länge = 5m
Tragfähigkeit = 0.5kg

Der blaue Schnellverbindungsriemen mit Fenner-Antrieb verfügt über eine umfassende Auswahl an hochwertigen, nicht verstärkten und verstärkten Riemen in runden Profilen, die auch mit speziellen Top Oberflächen erhältlich sind. Seine Länge beträgt bis zu 5 Meter.Duales Durometer Statisch ableitend UV-stabilisiert Gerippte Profile
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5mm
Farbe:
Blau
Scheibendurchmesser min.:
35mm
Länge:
5m
Tragfähigkeit:
0.5kg
Weitere Suchbegriffe: 2009148, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, Fenner Drives, L04QB855M5M, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.