Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan Rundriemen Blau, Profil-Ø 5mm, Länge 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Polyurethan Rundriemen Blau, Profil-Ø 5mm, Länge 30m
Artikel-Nr.:
     108EL-2009147
Hersteller:
     Fenner Drives
Herst.-Nr.:
     L04QB855M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen d5
rundriemen
fenner drives rundriemen
Durchmesser = 5mm
Farbe = Blau
Scheibendurchmesser min. = 35mm
Länge = 30m
Tragfähigkeit = 0.5kg

Der blaue Schnellverbindungsriemen mit Fenner-Antrieb verfügt über eine umfassende Auswahl an hochwertigen, nicht verstärkten und verstärkten Riemen in runden Profilen, die auch mit speziellen Top Oberflächen erhältlich sind. Seine Länge beträgt bis zu 30 Meter.Duales Durometer Statisch ableitend UV-stabilisiert Gerippte Profile
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5mm
Farbe:
Blau
Scheibendurchmesser min.:
35mm
Länge:
30m
Tragfähigkeit:
0.5kg
Weitere Suchbegriffe: 2009147, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, Fenner Drives, L04QB855M, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,58*
€ 205,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.