| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2006956 Herst.-Nr.: SICGEL50 EAN/GTIN: 3660497131105 |
| |
|
| | |
| Länge = 165mm Breite = 58mm Tiefe = 36mm
SICGEL50Die MECATRACTION SICGEL-Box wurde speziell für die gerade oder abzweigige Verbindung von industriellen synthetischen Kabeln entwickelt. Dieses Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.Sofortige Implementierung bei Kälte und ohne zusätzliche Komponente Perfekte elektrische Isolierung Dielektrische technische Daten: 0,6-1 kV Betriebstemperatur: –20 °C bis +90°C Illimitierte Lebenserwartung Wiederöffnen für eine andere Verwendung möglich Weitere Informationen: | | Länge: | 165mm | Breite: | 58mm | Tiefe: | 36mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätedose unterputz, 2006956, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Kabelabzweigkästen, MECATRACTION, SICGEL50, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Adaptable Boxes |
| | |
| |