Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 22μF ±20% / 10V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2006627
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603MRX5R6BB226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 22µf 10v
Kapazität = 22µF
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±20%
Länge = 1.6mm
Serie = Standard
Anschlussklemmentyp = SMD

Der Yageo 22μF-Kondensator hat einen bleifreien Anschluss und ist ideal für PCs, Festplatten, Game-PCs, Netzteile, DVD-Player, Mobiltelefone, Datenverarbeitungsgeräte geeignet.Lieferung in Band auf Rolle Nickel-Barriere-Endanschluss RoHS-konform Halogenfrei konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±20%
Länge:
1.6mm
Serie:
Standard
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator smd, keramikkondensator, 2006627, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CC0603MRX5R6BB226, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16000
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,146*
€ 0,252*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.212,00*
€ 1.311,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.311,44*
€ 1.560,6136
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.212,00*
€ 1.442,28
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,303* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.