Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALWAYSE Gefederte Kugelrolle Ø 12.7mm x 30mm, bis 90kg Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2006366
Hersteller:
     Alwayse Engineering
Herst.-Nr.:
     9DL2413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
Toleranzring für Kugelrolle
alwayse kugelrollen
toleranzring für kugelrolle
Kugeldurchmesser = 12.7mm
Montagetyp = Gefedert
Last max. = 90kg
Kugelarbeitshöhe = 30mm

Die federbelastete Matrizenheber Kugelumdruckeinheit Alwayse Engineering 9DL2413 25,4 mm wird zum Bewegen oder Übertragen von Lasten in alle Richtungen verwendet.Federbelastet, damit Lasten eingespannt werden können Toleranzring für Störimpulsbefestigung Besserer Schutz vor Stoßbelastung
Weitere Informationen:
Kugeldurchmesser:
12.7mm
Montagetyp:
Gefedert
Last max.:
90kg
Kugelarbeitshöhe:
30mm
Weitere Suchbegriffe: kugelrolle 12,7 mm, 2006366, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Kugelrollen, ALWAYSE, 9DL2413, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Ball Transfer Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.