Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 86A Absolut Drucksensor 0.7bar bis 35bar, Analog, für Gas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2006108
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     86A3R-000000-005PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut
Druckanzeige min. = 0.7bar
Druckanzeige max. = 35bar
Genauigkeit = 0,25 %
Ausgangstyp = Analog
Medium = Gas
Serie = 86A
Versorgungsspannung = 4,75 → 5,25 V
Betriebstemperatur min. = -20°C

Der te Connectivity 86A ist ein kleiner, medienkompatibler piezoresistiver Silizium-Drucksensor in einem 316L-Edelstahlgehäuse. Der 86A wurde für die O-Ring-Montage entwickelt. Das Sensorgehäuse verwendet Silikonöl, um den Druck von der 316L Edelstahlmembran auf das Sensorelement zu übertragen. Er wurde für Hochleistungsanwendungen mit niedrigem Druck entwickelt. Ein benutzerdefinierter ASIC wird für Temperaturkompensation, Offset-Korrektur verwendet und bietet einen verstärkten Ausgang von 0,5 bis 4,5 V.0,5-4,5 V hohe Ausgangsspannung Bis auf ±3,0 % Gesamtfehlerband ±1,0% Nichtlinearitätsdruck
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut
Druckanzeige min.:
0.7bar
Druckanzeige max.:
35bar
Genauigkeit:
0,25 %
Ausgangstyp:
Analog
Medium:
Gas
Serie:
86A
Versorgungsspannung:
4,75 → 5,25 V
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, 2006108, Automation, Sensoren, Drucksensoren, TE Connectivity, 86A3R000000005PG, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,05*
€ 433,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,34*
€ 413,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,78*
€ 335,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,18*
€ 307,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 249,80*
€ 297,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,72*
€ 275,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.