Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektronik-Greifzange / Backen 29mm, gebogen 146 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Elektronik-Greifzange / Backen 29mm, gebogen 146 mm
RS PRO Elektronik-Greifzange / Backen 29mm, gebogen 146 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2006024
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2006024
EAN/GTIN:
     5059044176009
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Flachzange
Zangentyp = Spitzzange
Gesamtlänge = 146 mm
Material/Stoff = Stahl
Backenlänge = 29mm
Backenbreite = 11mm

Flache PRO-Spitzzange, RS Flachrundzangen von RS Pro sind perfekt für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, bei denen die Handhabung von Komponenten und Drähten erforderlich ist. Die Zange verfügt über eine Zweikomponenten-Konstruktion aus Stahlbacken, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Langlebigkeit bieten, sowie asymmetrische Griffe mit ergonomischem Griff für verbesserten Komfort in der Hand. Die Griffe verfügen außerdem über integrierte Fingerschutzvorrichtungen, um zu verhindern, dass die Zange rutscht und Materialien beschädigt oder Verletzungen verursacht. Eigenschaften und Vorteile Asymmetrisches Griffprofil passt sich den Konturen der Hand an und sorgt so für eine verbesserte Ergonomie Zweikomponentengriff für komfortables Arbeiten den ganzen Tag lang Zange mit hoher Hebelwirkung für hohe Leistung Induktionsgehärtete, präzisionsgefräste Greiffläche Gesenkgeschmiedete, gehärtete und angelassene Stahlbacken Schraubengelenkdesign für einfache Bedienung Integrierte Federn, um die Griffe in die geöffnete Position zu bringen Stumpfes Spitzenprofil zum Greifen größerer Bauteile Anwendung Flachrundzangen sind das perfekte Handwerkzeug für die Handhabung von Komponenten und die Manipulation von Drähten in einer Vielzahl von Anwendungen. Flache Spitzzangen werden von Heimwerkern und Profis gleichermaßen für ihre vielseitigen Fähigkeiten eingesetzt, wobei VDE-zugelassene Versionen auch für elektrische Anwendungen erhältlich sind. Typische Anwender: Heimwerker Ingenieure Schmuckhersteller Künstler Häufig gestellte Fragen Wie lang ist das Kabel? Diese Flachzange hat eine Backenlänge von 29 mm. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Gesamtlänge:
146 mm
Material/Stoff:
Stahl
Backenlänge:
29mm
Backenbreite:
11mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro elektronik-greifzange, elektronik greifzange, 2006024, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, H37SS155RS, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.