Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 200277 Leiterplattensteckverbinder Gehäuse Buchse 2.5mm / 1-reihig Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2005722
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     200277-1202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.5mm
Gender = Buchse
Serie = 200277
Gehäuseausrichtung = Gerade

Die Kabel-Platine-Crimp-Buchsengehäuse Molex 2,5 mm Nano-Fit wurden für eine vollständige Kontaktisolierung entwickelt. Das kompakte Gehäuse und das enge Rastermaß dieser Buchsen bieten eine erhöhte Entwurfsflexibilität für Ingenieure in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Nano-Fit Crimp-Gehäuse wurden entwickelt, um eine vollständige elektrische Isolierung zwischen den Crimp-Anschlussklemmen zu bieten, um Lichtbogenbildung zu verhindern. Vollständige Isolation verhindert außerdem eine Beschädigung der Kontakte während der Handhabung und des Steckens und verringert die Gefahr von Kurzschlüssen aufgrund von Schmutz.Formschlüssige Verriegelungslaschen mit Anti-Snag-Design Verhindert versehentliches Auskuppeln und schützt vor Schäden durch Kabelverhaken Verhindert versehentliches falsches Stecken durch Stöße, Vibrationen oder übermäßige Kabelbelastung
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.5mm
Gender:
Buchse
Serie:
200277
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, molex steckergehäuse, steckergehäuse, 2005722, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 2002771202, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
1 Tag
3885
1
€ 14,99*
ab € 0,219*
€ 0,781*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 675,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
105307-1202
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.