Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1224837
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105307-1202
EAN/GTIN:
     5059039318803
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.5mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Nano-Fit
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 7.7mm
Breite = 15.7mm
Gehäusematerial = Nylon

2,5-mm-Nano-Fit-Kabel-Platine-Crimpbuchsengehäuse von Molex. Das Nano-Fit Kabel-Platine-Stromversorgungssteckverbinder-Crimp-Gehäuse mit einem 2,5-mm-Rastermaß wurde entwickelt, um eine vollständige Kontaktisolierung zu bieten. Das kompakte Gehäuse und das dichte Raster dieser Buchsen in Kombination mit optimaler Stromdichte bieten eine erhöhte Entwurfsflexibilität für Ingenieure in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Nano-Fit Crimp-Gehäuse wurden entwickelt, um eine vollständige elektrische Isolierung zwischen den Crimp-Anschlussklemmen zu bieten, um Lichtbogenbildung zu verhindern. Vollständige Isolation verhindert außerdem Schäden während der Handhabung und des Steckens und verringert die Gefahr von Kurzschlüssen aufgrund von Schmutz. Diese Nano-Fit-Crimp-Gehäuse verfügen über formschlüssige Verriegelungen mit klemmsicherer Bauweise, die unbeabsichtigtes Lösen verhindern und gegen Schäden durch Drahtstummel schützen. Die formschlüssige Verriegelung dieser Nano-Fit-Stromversorgungssteckverbindergehäuse verhindert auch ungewollte Fehlsteckung durch Stöße, Vibrationen oder übermäßige Kabelbelastung. Ein hörbares Klicken wird zur Bestätigung des Abschlusses des Steckens erzeugt. Feedback durch Druckbetätigung wird ebenfalls gegeben, wenn falsches Stecken versucht wird. Polarisierung und Führung fördern präzises Stecken und verhindern Fehlausrichtung und verringern so die Fehler, die durch fehlerhafte Installation verursacht werden können. Diese Nano-Fit-Crimp-Gehäuse wurden für die Verwendung mit TPA-Halterungen entwickelt, die separat erhältlich sind (siehe Best.-Nr. ; 122-4858 122-4858 typisch) Crimpbuchsen müssen separat bestellt werden (siehe Best.-Nr. ; 122-4835 122-4835 und ; 12
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.5mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Nano-Fit
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
7.7mm
Breite:
15.7mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: molex buchsengehäuse 2p, buchsengehäuse 2-polig, buchsengehäuse molex, 1224837, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 1053071202, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1250
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
2 Tage
297
5
€ 5,95*
ab € 0,2088*
€ 0,4666*
2 Tage
45360
1
€ 14,99*
ab € 0,193*
€ 0,511*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.250 Stück
Mindestbestellmenge: 1250 Stück ( entspricht € 300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
105325-2002
ab € 0,0578*
Zubehör
Molex
105309-1102
ab € 0,476*
Zubehör
Molex
105313-1202
ab € 0,622*
Zubehör
Molex
200277-1202
ab € 0,219*
Zubehör
Molex
105300-1200
ab € 0,13*
Zubehör
Molex
105431-1102
ab € 1,07*
Zubehör
Molex
1053001200
ab € 0,133*
Zubehör
Molex
1053002200
ab € 0,134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.